항목 | 창문이있는 에어컨 |
A | 10.6/11.5 |
BtuH 냉각 | 22,500/23,000 |
BtuH 난방 | 9800/12,000 |
제어 유형 | 전자 |
제습 율 | 6.5 Pt / 시간 |
깊이 | 30 3 / 8 " |
높이 | 16 7 / 8 " |
높은 CFM | 560 |
맥스. 벽 두께 | 9" |
NEMA 플러그 구성 | 6-20P |
동작 모드 | 냉 / 열 |
전원 코드 길이 | 4ft. |
평점 | 9.8/9.8 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 230/208 |
와트 | 2290/2340 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 72 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.