FOSTORIA OCH57-240VE 석영 적외선 히터, 갈색, 3000W, 240VAC, 12.5A, 1200 루멘 밝기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 적외선 히터 |
A | 12.5 |
빔 패턴 | 60도 |
생산 능력 | 10239BTUH |
효율성 | 60% |
전기 연결 | 고정 배선 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 컬러 | 브론즈 |
하우징 마감 | 분말 코팅 하우징 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
조명 | 1200 필름 |
장착 위치 | 천장/벽 |
장착 위치 | 수평 굽기 전용 |
NEMA 플러그 구성 | 고정 배선 |
램프 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 6 1 / 2 " |
전체 높이 | 6 1 / 2 " |
전체 길이 | 58 " |
전체 폭 | 5.375 " |
상 | 1 |
전압 | 240V 교류 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 하우징 마감 | A | BtuH 출력 | 주택 자재 | 실내 / 실외 | 길이 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-30-THSS-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 스테인리스 강 | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-THSS-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 스테인리스 강 | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-THSS-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 10,918 | 스테인리스 강 | 실내 / 실외 | 24 " | - | - | RFQ
| |
342-30-TH-480V | 전기 적외선 히터 | - | - | 17,060 | 20 게이지 Galvannealed | 실내 / 실외 | 33 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.