FOSTORIA FPC-4210 적외선 접촉기 인클로저 스틸 480v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 적외선 접촉기 인클로저 |
제어 볼트 | 24 |
깊이 | 7" |
높이 | 25 " |
자재 | 강철 |
맥스. 작동 암페어 | 50 |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
접촉처 수 | 1 |
상 | 3 또는 1 |
전압 | 480 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 18.82 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.