플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FOREVERBOLT FB3SCAPS142012P10 Socket Head Cap Screw, 316 Stainless Steel 1/4-20 X 1/2 Inch Size, 10Pk | AH7CKW 36RJ95

FOREVERBOLT FB3SCAPS142012P10 소켓 헤드 캡 나사, 316 스테인리스 스틸 1/4-20 X 1/2인치 크기, 10Pk

재고 있음 있음
항목: AH7CKW 모델: FB3SCAPS142012P10크로스 참조: 36RJ95

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,332 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
기본 소재스테인리스 강
직경 / 나사 크기1 / 4 "-20
드라이브 크기5 / 32 "
드라이브 유형헥스 소켓
패스너 마감NL-19 (SM)
마감재 NL-19 (SM)
학년316
머리 Dia.3 / 8 "
머리 높이1 / 4 "
헤드 유형원통
길이1 / 2 "
최소 인장 강도80,000의 PSI
로크웰 경도B80에서 C32
스타일소켓 헤드 캡 나사
측정 시스템인치
온도. 범위-65도 300도까지 NS
스레드 Dia.1 / 4 "
스레드 방향오른손
나사 길이1 / 2 "
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형UNC (일반)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)5.08
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 자동 잠금 요소 : 아니오

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FOREVERBOLT FB3SCAPS142012P10 소켓 헤드 캡 나사, 316 스테인리스 스틸 1/4-20 X 1/2인치 크기, 10Pk
₩ 21,332 /팩