FOLDING GUARD ST144 GALV 스타터 대량 보관함 1단 강철
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스타터 대량 저장 보관함 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
마감재 | 아연 |
계량기 | 4 및 14 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
사물함 유형 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
조정 가능한 선반 수 | 0 |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 90 " |
전체 폭 | 48 " |
층 | 1 |
선박 중량 (kg) | 67.13 |
선박 높이 (cm) | 228.6 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 층 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD245 갈브 | 애드온 대용량 저장소 보관함 | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | ₩ 1,069,460 | RFQ
| |
ST135 갈브 | 스타터 대량 저장 보관함 | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | ₩ 1,056,527 | RFQ
| |
AD144 갈브 | 애드온 대용량 저장소 보관함 | 48 " | 90 " | 48 " | 1 | ₩ 733,617 | RFQ
| |
AD135 갈브 | 애드온 대용량 저장소 보관함 | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | ₩ 704,165 | RFQ
| |
ST143 갈브 | 스타터 대량 저장 보관함 | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | ₩ 917,927 | RFQ
| |
AD143 갈브 | 애드온 대용량 저장소 보관함 | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | ₩ 721,700 | RFQ
| |
ST245 갈브 | 스타터 대량 저장 보관함 | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | ₩ 1,310,662 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.