항목 | 와이어 파티션 라인 포스트 |
건설 | 12 게이지 스틸 채널 |
마감재 | 회색 |
계량기 | 12가. |
높이 | 10ft. |
자재 | 강철 |
포스트 높이 | 10ft. |
포스트 폭 | 4-1 / 2 "X 1" |
게시물 | 4-1 / 2 x 1 ", 강철 채널, 9 x 5 x 3/16"강철베이스 플레이트 |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7308903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 포스트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LP-12 | 12ft. | 12ft. | ₩ 399,752 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.