그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 컨트롤러 |
접촉 유형 | SPDT |
유형 표시 | LED |
인클로저 재질 | 폴리 카보네이트 |
인클로저 등급 | NEMA 4X(IP65) 면판 |
외함 유형 | 1/8 DIN 패널 마운트 |
높이 | 5.64 " |
입력 | 115VAC |
길이 | 4.68 " |
자릿수 | 6 |
릴레이 | 4 |
소스 전압 | 85 ~ 265VAC |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 149도 |
타입 | 로컬 디스플레이 |
폭 | 2.45 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.