항목 | 압력 레벨 송신기 |
정확성 | 범위의 +/- 0.25 % |
케이블 코팅 | 폴리 우레탄 |
케이블 길이 | 40ft. |
케이블 유형 | 배출 |
산출 | 4 ~ 20mA, 2 선 |
전원 필수 | 13 ~ 30VDC |
압력 범위 | 0 ~ 5psi(0 ~ 11.55피트) |
센서 길이 | 4.08 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
타입 | 수중 레벨 측정 |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, 316L 스테인리스 스틸, Buna-N, PVC |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.