그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 컨트롤러 |
접촉 유형 | SPDT |
유형 표시 | LED |
인클로저 재질 | 폴리 프로필렌 |
외함 유형 | 35mm DIN 레일 |
높이 | 3.6 " |
길이 | 3.9 " |
자릿수 | 3.5 |
릴레이 | 2 |
소스 전압 | 120/240VAC 필드 선택 가능 |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 158도 |
타입 | 작은 디스플레이 |
폭 | 2.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.