항목 | 레벨 표시기 |
유형 표시 | LCD |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
인클로저 등급 | NEMA 4X(IP68) 면판 |
외함 유형 | 패널 실장 |
높이 | 5.65 " |
길이 | 5.25 " |
자릿수 | 5 |
릴레이 | 4 |
소스 전압 | 24VDC |
온도. 범위 | -40도 ~ 167도 F |
타입 | 레벨 송신기 |
폭 | 4.86 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9026102080 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 인클로저 재질 | 인클로저 등급 | 높이 | 길이 | 자릿수 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI40-1001 | 0.67 " | 폴리 카보네이트 | NEMA 4 (IP65) 페이스 플레이트 | 3.1 " | 3.37 " | 6 | -4도 ~ 140도 F | 로컬 디스플레이 | ₩ 347,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.