항목 | 인라인, 펌프 스트레이너 |
그릇 색상 | 초기화 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | NPT |
유량 | 4gpm |
가스켓 재질 | 좋은 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 3.625 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 흐름 | 4 GPM |
맥스. 유체 온도. | 125도 F |
최대. 압력 | 50의 PSI |
망사 | 40 |
미크론 | 420 |
파이프 크기 | 1 / 2-14 파이프 |
포트 | 1 / 2-14 파이프 |
화면 | 304 스테인레스 스틸 |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
타입 | 로우 프로파일 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.