그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 상처 금속 개스킷 |
색상 | 녹색 밴드, 회색 줄무늬 |
내부 Dia. | 3.187 " |
자재 | 316SS 및 유연한 흑연 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 5.375 " |
파이프 크기 | 3" |
온도. 범위 | -150에서 842도 |
두께 | 11 / 64 " |
타입 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8484100000 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 9 / 16 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 1.875 " | 1 / 2 " | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 9,100 | |
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 13 / 16 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 2.25 " | 3 / 4 " | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 9,695 | |
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 1-1 / 16 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 2.625 " | 1" | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 10,360 | |
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 1.5 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 3" | 1.25 " | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 12,372 | |
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 1.75 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 3.375 " | 1.5 " | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 13,580 | |
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 2.187 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 4.125 " | 2" | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 19,022 | |
CGI | 노란색 밴드, 회색 줄무늬 | 2.625 " | 304SS 및 유연한 흑연 | 4.875 " | 2.5 " | -320에서 842도 | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | ₩ 24,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.