그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 호스 |
지름 | 3 / 4 " |
입구 | 3 / 4 "NPT |
길이 | 12ft. |
자재 | 니트릴 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
조작 | 온도 등급 -30 ~ 140 Deg F |
콘센트 | 3 / 4 "NPT |
UPC | 818256231976 |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 4009120050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.