항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 30 |
베어링 유형 | 공 |
호환 가능한 유체 | 디젤, 연료 유 |
GPM | 20 |
호스 직경 | 3 / 4 " |
호스 길이 | 12ft. |
주택 자재 | 강철 |
HP | 1/3 |
인 레트 크기 | 1 인치 MNPT |
계량 | 가능 |
노즐 재질 | 강철 |
노즐 타입 | Automatic |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
RPM | 1725 및 1425 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 24.14 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.