그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 아니 |
ANSI 클래스 | 이, 지, 다 |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 노란색 |
모자 크기에 적합 | 보편적 인 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 열가소성 물질 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 전체 테두리 |
현탁 | 래칫 휠 장치 |
UPC | 662463202027 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액세서리 슬롯 | 색상 | 크기 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1RW03A000 | 아니 | 주황색 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 70,752 | ||
E1RW71A000 | 아니 | 파란색 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 68,985 | ||
E1RW74A000 | 아니 | 초록색 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 70,577 | ||
E1RW15A000 | 아니 | 빨간색 | 6 1 / 2에서 8로 | 래칫 휠 장치 | ₩ 70,752 | ||
E1SW01A000 | 가능 | 백 | 6 1 / 2에서 8로 | 스윙 스트랩 | ₩ 72,152 | ||
E1SW02A000 | 가능 | 노란색 | 6 5 / 8 ~ 7 3 / 4 | 스윙 스트랩 | ₩ 72,152 | ||
E1SW71A000 | 가능 | 파란색 | 6 1 / 2에서 8로 | 스윙 스트랩 | ₩ 72,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.