FIBERGRATE 879180 격자 성형 1인치 10 x 3피트 Rec 메쉬 그레이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 성형 격자 |
베어링 바 높이 | 1" |
베어링 바 폭 | 0.25 " |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 1" |
키잉 | 없음 |
자재 | 항균 프리미엄 폴리에스터 |
최대 온도 | 150 F |
망사 | 직사각형의 |
메시 모양 | 직사각형의 |
메쉬 크기 | 1 x 4 " |
수지 종류 | FGI-AM (R) |
스팬 | 3 Ft |
표면 | 그릿 탑 |
타입 | 성형 |
폭 | 10ft. |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 메쉬 크기 | 스팬 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
879120 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 10 Ft | 3ft. | ₩ 2,157,592 | RFQ
|
879130 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 5 Ft | 3ft. | ₩ 1,050,735 | RFQ
|
879140 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 12 Ft | 4ft. | ₩ 3,192,297 | RFQ
|
879150 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 4 Ft | 4ft. | ₩ 1,123,990 | |
879160 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 6 Ft | 4ft. | ₩ 1,793,890 | RFQ
|
879170 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 8 Ft | 4ft. | ₩ 2,163,525 | RFQ
|
879190 | 1" | 1 1/2 x 1 1/2 " | 10 Ft | 3ft. | ₩ 1,737,330 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.