항목 | 마이크로 메시 격자 |
베어링 바 높이 | 1-1 / 2 " |
베어링 바 폭 | 0.25 " |
색상 | 라이트 그레이 |
깊이 | 1.5 " |
키잉 | 없음 |
자재 | 프리미엄 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 150 F |
망사 | 사각형. |
메시 모양 | 사각형. |
메쉬 크기 | 3/4 x 3/4 " |
수지 종류 | 코르벡스 |
스팬 | 12 피트 |
표면 | 메 니스 커스 |
타입 | 성형 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 92.08 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 최대 온도 | 스팬 | 표면 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879290 | 고대 백색 표면을 가진 진한 회색 | 140 F | 2 피트 | 매끄러운 표면을 가진 단단한 상단 | 커버 드 마이크로 메쉬, 성형, 유리 섬유, 격자 패널 | 2ft. | ₩ 974,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.