항목 | 띠톱 |
블레이드 크기 | 1790 X 8.4 X 0.35 mm |
절단 능력 | 245 X 120 mm |
절단 속도 | 11 - 16m/초 |
높이 | 1000 mm |
크기 | 420 X 250 X 800 mm |
작업대 사이즈 | 340 X 340 mm |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 | 절단 속도 | 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0255 | - | 34m/분 | - | - | ₩ 2,738,400 | RFQ
| |
0855 | 300 X 155 mm | 6 - 12m/초 | 1010 mm | 650 X 650 X 1610 mm | ₩ 1,730,400 | RFQ
| |
FC94 / 350 | 335 X 160 mm | 10 - 12m/초 | 1015 mm | 730 X 620 X 1540 mm | ₩ 2,100,000 | RFQ
| |
0302/305 | 300 X 170 mm | 6 - 12m/초 | 960 mm | - | ₩ 1,310,400 | RFQ
| |
0302/245 | 245 X 120 mm | 11 - 16m/초 | 1000 mm | 600 X 400 X 1480 mm | ₩ 860,160 | RFQ
| |
0302/200 | 200 X 80 mm | 15의 m / 초 | - | 450 X 390 X 680 mm | ₩ 588,000 | RFQ
| |
0717 | 190 X 80 mm | 13.7의 m / 초 | - | 430 X 355 X 665 mm | ₩ 561,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.