그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키리스 부싱 |
볼트 크기 | M10 X 25 |
마감재 | 담근 기름 |
허브 접촉 압력 (PSI) | 22487 |
잠금 볼트 수량 | 14 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 4.724 " |
전체 길이 | 1.102 " |
샤프트 디아. | 3" |
샤프트 직경 공차 | +0 /-. 003 " |
전달 가능한 추력 (Lbs.) | 37844 |
전달 토크 (Ft.-Lbs.) | 4730 |
타입 | B-LOC 시리즈 B400 |
견딜 온도. | 응용 프로그램에 따라 다름 |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 4.76 |
선박 길이 (cm) | 4.76 |
선박 폭 (cm) | 12.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | IT |
모델 | 볼트 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 타입 | 견딜 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202200 | - | 부식 방지 강철 | 1.75 " | 1.875 " | 0.875 " | 트랜토크 GT | - | ₩ 297,710 | |
6202220 | - | 부식 방지 강철 | 1.75 " | 1.875 " | 0.937 " | 트랜토크 GT | - | ₩ 281,470 | |
6202520 | - | 부식 방지 강철 | 2.875 " | 3.562 " | 1.875 " | 트랜토크 GT | - | ₩ 644,175 | |
B302100 | M6 X 20 | 강철 | 1.969 " | 1.122 " | 1" | B-LOC 시리즈 B103 | 응용 프로그램에 따라 다름 | ₩ 115,780 | |
B302103 | M6 X 20 | 강철 | 2.165 " | 1.122 " | 1.187 " | B-LOC 시리즈 B103 | 응용 프로그램에 따라 다름 | ₩ 115,377 | |
B302104 | M6 X 20 | 강철 | 2.362 " | 1.122 " | 1.25 " | B-LOC 시리즈 B103 | 응용 프로그램에 따라 다름 | ₩ 125,090 | |
B302107 | M6 X 20 | 강철 | 2.559 " | 1.122 " | 1.437 " | B-LOC 시리즈 B103 | 응용 프로그램에 따라 다름 | ₩ 131,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.