그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원격 마이크 제어 사이렌 |
데시벨 | 선택한 스피커에 따라 다름 |
주파수 범위 | 725 - 1550 Hz에서 |
높이 | 1" |
임피던스 | 선택한 스피커에 따라 다름 |
입력 전압 | 11 ~ 15VDC |
작동 온도 범위 | -30 섭씨에서 +65 섭씨 |
대기 전류 | .22 암페어 미만 |
UPC | 604586746170 |
전압 출력 | 64V 피크-피크 |
와트 | 100 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.49 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8512300040 |
원산지 | ES |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.