FEDERAL SIGNAL 225-120R 경고등, 빨간색, 120VAC, 분당 90회 깜박임, 7 1/4인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경고등 |
현재 그린 | 0.22A 교류 |
지름 | 5 1 / 2 " |
분당 깜박임 | 90 |
높이 | 7 1 / 4 " |
주택 자재 | 주철 |
램프 수명 | 1000의 시간. |
램프 유형 | 백열등 |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 1000 칸델라 |
설치 | 아니 |
온도 운영. | 31에서 150 Deg. 에프 |
전원 | 120V 교류 |
평점 | NEMA.png |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.