항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
바디 패턴 | N 패턴 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
LF886V-OSY-LM 6 | 6" | ₩ 25,322,640 | RFQ
|
LF886V-OSY-LM 3 | 3" | ₩ 14,359,716 | RFQ
|
LF886V-OSY-LM 8 | 8" | ₩ 44,378,936 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.