항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
바디 패턴 | N 패턴 |
디스크 재료 | 실리콘 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LF870V-NRS-DC3 | 3" | 33도 에프 | ₩ 6,844,264 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 33도 에프 | ₩ 5,978,112 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC4 | 4" | 33도 에프 | ₩ 7,067,228 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC6 | 6" | 33도 에프 | ₩ 11,046,700 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC8 | 8" | 33도 에프 | ₩ 21,827,036 | RFQ
|
LF870V-NRS-DC10 | 10 " | 33도 에프 | ₩ 30,062,256 | RFQ
|
LF870V-DNRS DC 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 33도 에프 | ₩ 5,978,112 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.