그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프레임 압출 |
마감재 | 명확한 양극 처리 |
높이 | 1" |
길이 | 48 " |
자재 | 6063-T6 알루미늄 |
타입 | 이중 채널, 볼트리스 |
무게 / 피트. | 0.426 파운드 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
13FT9030-72 | 72 " | ₩ 51,572 | RFQ
| |
13FT9030-96 | 96 " | ₩ 68,390 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.