그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단위 베어링 모터 |
베어링스 | 단위 |
몸 Dia. | 3-11 / 32 " |
볼트 서클 직경 | 2-13 / 16 " |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 0.22 |
HP | 1/500 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 2 9 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 후면 / 더블 풋 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
모터 열 보호 | 임피던스 |
명판 RPM | 1550 |
출력 와트 | 2 |
전체 길이 | 3.187 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 2 29 / 32 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
원산지 | CN |
모델 | RPM 범위 | 완전 부하 암페어 | HP | 축 길이 | 전압 | 길이 덜 샤프트 | 모터 서브 애플리케이션 | 모터 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB591 | 1501-1600 | 0.14 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 230 | 2 9 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 77,192 | |
UB589 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 86,590 | |
UB590 | 1401-1500 | 0.14 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 230 | 2 9 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 80,290 | |
UB588 | 1401-1500 | 0.29 | 1/250 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 74,165 | |
UB592 | 1401-1500 | 0.34 | 1/200 | 2 29 / 32 " | 115 | 2 9 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 73,727 | |
UB595 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 92,155 | |
UB594 | 1401-1500 | 1/150 | 1/150 | 3.156 " | 115 | 2 13 / 16 " | 냉장고 / 냉동고 | 임피던스 | ₩ 77,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.