그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 속도 제어 |
맞다 | 표준 갱 박스 |
맥스. 암페어 | 10 |
최대 와트 수 | 1150 |
플레이트 색상 | 브러시 드 알루미늄 |
제품 데이터 시트 | fantech-411101.pdf |
스위치 색상 | 브러시 드 알루미늄 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.6 |
선박 길이 (cm) | 15.2 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | HK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.