그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 인라인 덕트 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 167 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 167 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 154 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 150 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 148 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 135 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 133 |
CFM @ 0.450 인치 SP | 126 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 118 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 113 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 92 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 88 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 63 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 4 |
CFM @ 덕트 | 167 |
덕트 직경에 적합합니다. | 4" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 9.625 " |
하우징 Dia. | 9-1 / 2 " |
하우징 마감 | 성형 플라스틱 |
주택 자재 | 플라스틱 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 4" |
길이 | 9.625 " |
맥스. 암페어 | 0.72 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 80 |
모터 인클로저 | 외부 로터 |
모터 RPM | 2900 |
장착 위치 | 수직 / 수평 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | fantech-411331.pdf |
속도 제어 | 예 / WC15 속도 제어 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 33 |
선박 길이 (cm) | 27.9 |
선박 폭 (cm) | 27.9 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.