FANTECH 40410 원심 인라인 팬, 금속 하우징이 있는 10인치 덕트, 196W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 인라인 덕트 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 513 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 497 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 492 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 480 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 471 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 446 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 444 |
CFM @ 0.450 인치 SP | 443 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 425 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 407 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 334 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 366 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 324 |
CFM @ 1.200 인치 SP | 269 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 216 |
CFM @ 덕트 | 513 |
덕트 직경에 적합합니다. | 10 " |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 6 13 / 16 " |
하우징 Dia. | 13-3 / 8 " |
하우징 마감 | G90 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 10 " |
길이 | 13.25 " |
맥스. 암페어 | 1.43 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 138 |
모터 인클로저 | 외부 로터 |
모터 RPM | 3000 |
장착 위치 | 수직 / 수평 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | fantech-40410.pdf |
속도 제어 | 예 / WC15 속도 제어 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 4.93 |
선박 높이 (cm) | 30.5 |
선박 길이 (cm) | 43.2 |
선박 폭 (cm) | 43.2 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 플랜지 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG 4XL | 90 | 170 | 160 | 86 | 40 | 4" | - | 8.5 " | ₩ 432,652 | ||
FG 6M | 195 | 418 | 394 | 186 | 101 | 6" | - | 8.625 " | ₩ 461,492 | ||
FG 6XL | 299 | 483 | 466 | 289 | 201 | 6" | - | 8.625 " | ₩ 636,807 | ||
FG 8 | 204 | 461 | 435 | 191 | 97 | 8" | - | 8.25 " | ₩ 538,720 | ||
FG 12 | 380 | 741 | 711 | 363 | 236 | 12 " | - | 10.5 " | ₩ 858,327 | ||
FG 6M EC | 247 | 363 | - | 206 | 113 | 6" | 1" | - | ₩ 730,520 | ||
FG 8 EC | 285 | 428 | - | 239 | 121 | 8" | 1.125 " | - | ₩ 794,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.