FAIRBANKS SD-210-3060-FPN/411 플랫폼 트럭 용량 1800 Lb 30 x 60
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 12 " |
캐스터 휠 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 폭 | 3.5 " |
색상 | 초록색 |
데크 높이 | 17.375 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 14 |
핸들 타입 | 1-5 / 16 "스틸 튜브 |
부하 용량 | 1800의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 38.38 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 55.79 |
선박 높이 (cm) | 33.99 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400의 파운드 | 5" | 몰드 온 고무 | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | 초록색 | - | RFQ
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600의 파운드 | 6" | 몰드 온 고무 | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | 초록색 | - | RFQ
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000의 파운드 | 8" | 몰드 온 고무 | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | 초록색 | - | RFQ
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200의 파운드. | 8" | 공기가 들어있는 | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | 초록색 | - | RFQ
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400의 파운드 | 11 " | 공기가 들어있는 | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | 초록색 | - | RFQ
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800의 파운드 | 12 " | 공기가 들어있는 | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | 초록색 | - | RFQ
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200의 파운드 | 5" | 고무 | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | 초록색 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.