항목 | 범용 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 휠 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 1.5 " |
색상 | 초록색 |
부하 용량 | 1600의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 5.375 " |
플랫폼 길이 | 27 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 솔리드, 립업 |
플랫폼 폭 | 16 " |
UPC | 733351003214 |
선박 중량 (kg) | 14.97 |
선박 높이 (cm) | 13.65 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 폭 | 부하 용량 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD-03-2424-3PH | 24 " | 3" | 폴리올레핀 | 1.25 " | 500의 파운드 | 5.5 " | 24 " | 오픈, 립업 | - | RFQ
| |
AI-1627-4HR | 16 " | 4" | 단단한 고무 | 1.5 " | 1600의 파운드 | 5.5 " | 27 " | 개방, 플러시 | ₩ 388,815 | ||
AI-1627-4IW | 16 " | 4" | 강철 | 1.5 " | 2000의 파운드 | 5.5 " | 27 " | 개방, 플러시 | ₩ 395,080 | ||
LU-1627-4IW | 16 " | 4" | 강철 | 1.5 " | 2000의 파운드 | 5.375 " | 27 " | 솔리드, 립업 | ₩ 453,897 | ||
LU-1830-4IW | 18 " | 4" | 강철 | 1.5 " | 2000의 파운드 | 5.375 " | 30 " | 솔리드, 립업 | ₩ 451,535 | ||
LD-1627-4HR | 16 " | 4" | 단단한 고무 | 1.5 " | 1600의 파운드 | 5.375 " | 27 " | 솔리드, 립 다운 | ₩ 427,000 | ||
LD-1627-4IW | 16 " | 4" | 강철 | 1.5 " | 2000의 파운드 | 5.375 " | 27 " | 솔리드, 립 다운 | ₩ 428,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.