그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 렌치 |
마감재 | 공단 |
헤드 스타일 | 고정 헤드 |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 5 11 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | CZ |
모델 | 헤드 스타일 | 점수 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-75.1 / 2 | 고정 헤드 | 6 | 5 31 / 32 " | SAE | 1 / 2 " | ₩ 28,315 | |
FF-75.13 / 16 | 고정 헤드 | 6 | 8 11 / 16 " | SAE | 13 / 16 " | ₩ 66,045 | |
FF-75.3 / 8 | 고정 헤드 | 6 | 5 3 / 32 " | SAE | 3 / 8 " | ₩ 28,717 | |
FM-66A.18X19 | 플렉스 헤드 | 12 | 11 7 / 32 " | 메트릭 | 18 X 19 mm | ₩ 155,627 | |
FM-66A.6X7 | 플렉스 헤드 | 12 | 7 11 / 16 " | 메트릭 | 6 X 7 mm | ₩ 105,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.