그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 소켓 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 17 |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 소켓 | (9) 3/8" Dr 12pt 소켓: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 포함 된 소켓 | 도구 스토리지 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-S.400AVSE | 1 / 2 " | 12 | (9) 1/2" Dr 12pt 소켓: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | 아니 | ₩ 851,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.