항목 | 절연 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 28 |
포함되는 플라이어 | 케이블 커터 9", 콤비네이션 플라이어 7-1/4", 대각선 플라이어 6-1/2", 대각선 커터 6-1/2", 플랫 노즈 플라이어 6-1/2", 하프 라운드 플라이어 7-7/8 ", 와이어 스트리퍼 6-1/2" |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (4) 일자형 스크루드라이버: 4, 5.5, 6.5, 8mm, (2) Phillips 스크루드라이버: #1, #2 |
포함 된 소켓 | (5) 1/4" Dr 6pt 소켓: 6, 7, 8, 10, 12mm |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
포함 된 렌치 | 조정 가능한 렌치 10 " |
선박 중량 (kg) | 9.52 |
선박 높이 (cm) | 42.93 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FC-2184C.VSE | 39 | (8) 콤비네이션 렌치: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm, (3) T-핸들 렌치: 8, 10, 13mm | ₩ 4,983,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.