그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전핀 |
기본 소재 | 강철 |
Dia. 공차 | + 0.368 / -0.373 " |
마감재 | 아연 |
길이 허용차 | 0.125 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4 11 / 16 " |
핀 직경 | 3 / 8 " |
타입 | 코일 장력 스냅 |
사용 가능한 길이 | 4" |
와이어 직경 | 0.091 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 마감재 | 길이 허용차 | 자재 | 전체 길이 | 핀 직경 | 생크 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39682.025.0225 | 스테인리스 강 | 평원 | -0.250 " | 스테인리스 강 | 2 3 / 4 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | - | ₩ 25,963 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.