그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SAE 와셔 |
색상 | 은 |
패스너 마감 | 아연 옐로우 |
마감재 | 아연 옐로우 |
볼트 크기에 적합 | 5 / 8 " |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.22.1 |
측정 시스템 | 인치 |
온도 | -58도 ~ 302도 F |
두께 | 0.095 " |
와셔 내부 직경. | 21 / 32 " |
와셔 재질 | 강철 |
와셔 재질 등급 | 강화를 통해 |
와셔 OD | 1 5 / 16 " |
와셔 유형 | SAE 유형 A 좁은 평 와셔 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.