그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 링 |
마감재 | 평원 |
무료 OD | 2.141 " |
자재 | 탄소강 |
두께 | 0.062 " |
타입 | 내부의 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 무료 ID | 무료 OD | 높이 | 항목 | 자재 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B36000.625.0001 | 5.866 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.156 " | 외부 | ₩ 5,167,272 | RFQ
|
U36000.215.0001 | 1.993 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.078 " | 외부 | ₩ 16,800 | RFQ
|
U36000.268.0001 | 2.485 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.078 " | 외부 | ₩ 45,563 | RFQ
|
U36000.306.0001 | 2.832 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.093 " | 외부 | ₩ 14,636 | RFQ
|
U36000.315.0001 | 2.92 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.093 " | 외부 | ₩ 7,254 | RFQ
|
U36000.343.0001 | 3.179 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.093 " | 외부 | ₩ 16,418 | RFQ
|
U36000.393.0001 | 3.642 " | - | - | 고정 링 | 탄소강 | 0.109 " | 외부 | ₩ 27,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.