그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 5 / 16 "-18 |
엘리베이터 볼트 유형 | 엘리베이터 볼트 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
패스너 길이 | 2 1 / 2 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | A 급 |
머리 Dia. | 1.188 " |
머리 높이 | 0.094 " |
헤드 유형 | 평면 |
헤드 유형 - 볼트 | 평면 |
길이 | 2 1 / 2 " |
로크웰 경도 | 최대 B100 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.5 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.