그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 헤드 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 7 / 16 "-14 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
패스너 마감 | 검은 산화물 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 합금강 |
머리 Dia. | 0.6563 " |
머리 높이 | 0.4375 " |
헤드 유형 | 원통 |
구멍 크기 | 환기되지 않음 |
길이 | 6 1 / 2 " |
최소 인장 강도 | 170,000의 PSI |
최소 나사산 길이 | 6 1/2 인치 |
로크웰 경도 | C39에서 C34로 |
자동 잠금 요소 | 아니 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.3 |
스타일 | 소켓 헤드 캡 나사 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 F |
스레드 Dia. | 7 / 16 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 6 1 / 2 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.