플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY M51500.100.0020 Carriage Bolt, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8HQH 54FT89

FABORY M51500.100.0020 캐리지 볼트, M10 x 1.50 스레드 크기, A2 등급, 50PK

재고 있음 있음
항목: CG8HQH 모델 : M51500.100.0020크로스 참조: 54FT89

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 78,382 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캐리지 볼트
기본 소재스테인리스 강
캐리지 볼트 유형캐리지 볼트
직경 / 나사 크기M10x1.5
패스너 마감평원
패스너 길이20
마감재 평원
학년A2
머리 Dia.23.35 ~ 24.65mm
머리 높이5.38 mm
헤드 유형일주
길이20mm
넥 타입사각형.
정사각형 높이6.60mm
정사각형 너비10.58mm
ㅁㄴㅇㄹDIN 603
측정 시스템메트릭
인장 강도101,500의 PSI
스레드 방향오른손
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY M51500.100.0020 캐리지 볼트, M10 x 1.50 스레드 크기, A2 등급, 50PK
₩ 78,382 /팩