FABORY M12020.140.0150 캐슬 너트, M14-1.50 스레드 크기, 클래스 4 등급
항목: CG8ECA
모델 : M12020.140.0150크로스 참조: 54FM26
₩ 146,694 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐슬 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M14x1.5 |
패스너 마감 | 평원 |
마감재 | 평원 |
학년 | 클래스 4 |
높이 | 16.0 mm |
너트 유형 | 육각 슬롯 너트-일반 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 935 |
스타일 | 육각 슬롯 너트-일반 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
아파트 너비 | 22 mm |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 아파트 너비 | 마감재 | 학년 | 높이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC (일반) | 1 / 4 "-20 | 평원 | 7 / 16 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 772,189 | RFQ
| |
B12000.031.0001 | UNC (일반) | 5 / 16 "-18 | 평원 | 1 / 2 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 672,076 | RFQ
| |
B12000.037.0001 | UNC (일반) | 3 / 8 "-16 | 평원 | 9 / 16 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 532,254 | RFQ
| |
B12000.043.0001 | UNC (일반) | 7 / 16 "-14 | 평원 | 11 / 16 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 469,330 | RFQ
| |
B12000.050.0001 | UNC (일반) | 1 / 2 "-13 | 평원 | 3 / 4 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 466,938 | RFQ
| |
B12000.062.0001 | UNC (일반) | 5 / 8 "-11 | 평원 | 15 / 16 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 346,920 | RFQ
| |
B12000.075.0001 | UNC (일반) | 3 / 4 "-10 | 평원 | 1 1 / 8 " | 평원 | 학년 2 | - | 육각 슬롯 너트-일반 | ₩ 328,414 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.