FABORY M07840.160.0060 소켓 고정 나사, 강철, M16 X 2mm 스레드 크기, 5PK | CG8DXX 54FL30

FABORY M07840.160.0060 소켓 고정 나사, 강철, M16 X 2mm 스레드 크기, 5PK

항목: CG8DXX 모델 : M07840.160.0060크로스 참조: 54FL30
₩ 30,625 /팩
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 고정 나사
동등한 십진수0.63 "
드라이브 크기8 mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 검은 산화물
자재강철
전체 길이60 mm
포인트 Dia.10.0 mm
포인트 재료강철
포인트 타입
측정 시스템메트릭
스레드 크기M16 X 2

배송 정보:

원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY M07840.160.0060 소켓 고정 나사, 강철, M16 X 2mm 스레드 크기, 5PK
₩ 30,625 /팩