플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY M07000.200.0075 소켓 헤드 캡 나사, 75mm 길이, M20 x 2.50 스레드 크기, 클래스 12.9, 10PK | CG8DMV 54FJ70

FABORY M07000.200.0075 소켓 헤드 캡 나사, 75mm 길이, M20 x 2.50 스레드 크기, 클래스 12.9, 10PK

재고 있음 있음
항목: CG8DMV 모델 : M07000.200.0075크로스 참조: 54FJ70

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 66,517 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기M20x2.5
드라이브 크기17 mm
드라이브 유형헥스 소켓
패스너 마감검은 산화물
마감재 검은 산화물
학년클래스 12.9
머리 Dia.30.0 mm
머리 높이20.0 mm
헤드 유형원통
구멍 크기환기되지 않음
길이75mm
최소 인장 강도176,000의 PSI
최소 나사산 길이75 mm
로크웰 경도C39에서 C44로
자동 잠금 요소아니
ㅁㄴㅇㄹDIN 912
스타일소켓 헤드 캡 나사
측정 시스템메트릭
온도. 범위화씨 -58도 ~ 화씨 302도
스레드 Dia.M20
스레드 방향오른손
나사 길이75mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.43
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY M07000.200.0075 소켓 헤드 캡 나사, 75mm 길이, M20 x 2.50 스레드 크기, 클래스 12.9, 10PK
₩ 66,517 /팩