FABORY M04132.120.0045 플랜지 볼트, 26.6mm 플랜지 직경, M12-1.75 스레드 크기, 클래스 10.9 등급
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M12x1.75 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 45 |
마감재 | 평원 |
플랜지 볼트 유형 | 플랜지 볼트 |
학년 | 클래스 10.9 |
머리 높이 | 11.5 mm |
헤드 유형 | 육각 플랜지 |
헤드 유형 - 볼트 | 육각 플랜지 |
헤드 폭 | 16 mm |
길이 | 45mm |
최소 나사산 길이 | 30 mm |
증명 부하 | 830N/mm-제곱 |
로크웰 경도 | HRC32 ~ HRC39 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 6921 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 F |
인장 강도 | 1,000N/mm-제곱 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 폭 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 길이 | 증명 부하 | 로크웰 경도 | 측정 시스템 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 1 / 2 " | - | - | 인치 | - | ₩ 686,763 | RFQ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 5 / 8 " | - | - | 인치 | - | ₩ 611,494 | RFQ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 3 / 4 " | - | - | 인치 | - | ₩ 272,363 | RFQ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 1 " | - | - | 인치 | - | ₩ 612,945 | RFQ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 1 1 / 4 " | - | - | 인치 | - | ₩ 577,309 | RFQ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 1 1 / 2 " | - | - | 인치 | - | ₩ 734,847 | RFQ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | 아연 도금 | 1 3 / 4 " | - | - | 인치 | - | ₩ 687,781 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.