그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M8x1.25 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 16 |
마감재 | 평원 |
학년 | 클래스 8.8 |
머리 높이 | 8 mm |
헤드 유형 | 스퀘어 헤드 |
헤드 폭 | 8 mm |
길이 | 16mm |
증명 부하 | 580N/mm-제곱 |
로크웰 경도 | C22에서 C34로 |
사각머리볼트형 | 스퀘어 헤드 볼트 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 479 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 |
인장 강도 | 800N/mm-제곱 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 16mm |
스레드 스타일 | 가득 찬 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.