FABORY L16510.100.0001 캡 너트, M10-1.50 스레드 크기, 클래스 6 등급
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 너트 |
기본 소재 | 저탄소 강 |
직경 / 나사 크기 | M10x1.5 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 클래스 6 |
높이 | 18.0 mm |
너트 유형 | 높은 크라운 캡 너트 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 1587 |
스타일 | 높은 크라운 캡 너트 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 깊이 | 8.0 mm |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 메트릭 |
아파트 너비 | 17.0 mm |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 스레드 깊이 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 나사 유형 | 아파트 너비 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L16510.050.0001 | 4.0 mm | 저탄소 강 | M5x0.8 | 메트릭 | 8.0 mm | 아연 도금 | 아연 도금 | 클래스 6 | ₩ 712,727 | RFQ
| |
L16510.060.0001 | 5.0 mm | 강철 | M6x1 | 메트릭 | 10.0 mm | 아연 도금 | 아연 도금 | 클래스 6 | ₩ 206,130 | RFQ
| |
L16510.080.0001 | 6.5 mm | 강철 | M8x1.25 | 메트릭 | 13.0 mm | 아연 도금 | 아연 도금 | 클래스 6 | ₩ 819,636 | RFQ
| |
L16510.120.0001 | 10.0 mm | 저탄소 강 | M12x1.75 | 메트릭 | 19.0 mm | 아연 도금 | 아연 도금 | 클래스 6 | ₩ 376,727 | RFQ
| |
L16510.140.0001 | 11.0 mm | 저탄소 강 | M14x2 | 메트릭 | 22.0 mm | 아연 도금 | 아연 도금 | 클래스 6 | ₩ 376,727 | RFQ
| |
L16510.200.0001 | 16.0 mm | 저탄소 강 | M20x2.5 | 메트릭 | 30.0 mm | 아연 도금 | 아연 도금 | 클래스 6 | ₩ 554,909 | RFQ
| |
L51400.050.0001 | 4.0 mm | 스테인리스 강 | M5x0.8 | 미터법 거친 | 8.0 mm | 평원 | 평원 | 평가되지 않은 | ₩ 645,221 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.