FABORY B70651.025.0175 해머 드라이브 핀 앵커, 1/4인치 앵커 직경
항목: CG7PKW
모델 : B70651.025.0175교차 참조: 159H18
₩ 982,698 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드라이브 핀 앵커 |
앵커 직경 | 1 / 4 " |
앵커 길이 | 1 3 / 4 " |
바디 마감 | 황색 아연 |
본체 재질 | 강철 |
헤드 스타일 | 육각 너트 |
맥스. 고정물 두께 | 에 3 / 8 |
최소 삽입 | 1 1 / 8 " |
핀 앵커 유형 | 해머 드라이브 핀 앵커 |
핀 재질 | 강철 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 1,254 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 본체 재질 | 헤드 스타일 | 최소 삽입 | 4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B70650.018.0087 | 3 / 16 " | 7 / 8 " | 자막 | 육각 너트 | 에 5 / 8 | 640 | ₩ 740,727 | RFQ
| |
B70650.025.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 자막 | 버섯 | 에 5 / 8 | 594 | ₩ 740,727 | RFQ
| |
B70650.025.0100 | 1 / 4 " | 1" | 자막 | 버섯 | 에 3 / 4 | 726 | ₩ 716,036 | RFQ
| |
B70650.025.0125 | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 자막 | 버섯 | 에 3 / 4 | 814 | ₩ 785,170 | RFQ
| |
B70650.025.0150 | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 자막 | 버섯 | 에 3 / 4 | 946 | ₩ 696,283 | RFQ
| |
B70650.025.0200 | 1 / 4 " | 2" | 자막 | 버섯 | 에 3 / 4 | 1,144 | ₩ 730,850 | RFQ
| |
B70651.025.0237 | 1 / 4 " | 2 3 / 8 " | 강철 | 육각 너트 | 1 1 / 8 " | 1,254 | ₩ 903,687 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.