항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 5 / 8 " |
앵커 길이 | 7" |
앵커 재료 | 강철 |
콘크리트에 삽입 | 2 3 / 4 " |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 평가되지 않은 |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 두께 | 3 1 / 8 " |
최소 삽입 | 2 3 / 4 " |
지진 승인 | 아니 |
나사 길이 | 4 13 / 16 " |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 7,480 |
웨지 앵커 유형 | 웨지 앵커 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.