항목 | 쟁기 볼트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-13 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 2 3 / 4 |
마감재 | 평원 |
학년 | 학년 5 |
헤드 각도 | 80 ~ 82도 |
머리 Dia. | 0.945 " |
헤드 스타일 | 카운터 싱크 |
헤드 유형 | # 3 플랫 |
길이 | 2 3 / 4 " |
쟁기 볼트 유형 | 스퀘어 넥 쟁기 볼트 |
정사각형 너비 | 0.5 " |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.9 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 9.99 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.