항목 | 비디오 파티클 카운터 |
교정 인증서 | NIST |
데이터 저장매체 | 가능 |
디스플레이 | 2.8 "TFT 컬러 LCD |
유량 | 0.1 입방 피트 (2.83L / 분) |
인터페이스 | USB 및 옵션 MicroSD 카드 |
채널 수 | 6 |
입자 크기 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5 및 10um |
에서 제공 | AC 어댑터 또는 7.4V 충전식 배터리 |
상대 습도 범위 | 0에서 100 % RH까지 |
감도 | 0.3um |
온도. 범위 | -14도 ~ 140도 F (-25도 ~ 60도 C) |
선박 중량 (kg) | 2.41 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 9027808090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.