항목 | 테스트 리드 |
색상 | 레드 / 블랙 |
길이 | 39.5 " |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 1000 VAC |
플러그 및 커넥터 설명 | 덮개 형 직각 표준 바나나 플러그 |
안전 등급 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
와이어 절연 | PVC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.